{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Material | ABS | |
| Capacidade de carga da mala | 25 kg | |
| Dimensões interiores, comprimento | 435 mm | |
| Dimensões interiores, largura | 210 mm | |
| Dimensões interiores, altura | 315 mm | |
| Volume | 29 l | |
| Peso | 5,5 kg | |
| Tipo de produto | Sistema de transporte de ferramentas |
| Número do artigo | 692410 | |
| EAN/GTIN | 4006793725799 | |
| Número do fabricante | 208.363.170 | |
| Fabricante/responsável | PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de |