{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Material | Alumínio | |
| Tipo de acondicionamento da ferramenta | bolsas porta-objetos | |
| Capacidade de carga da mala | 20 kg | |
| Dimensões interiores, comprimento | 460 mm | |
| Dimensões interiores, largura | 310 mm | |
| Dimensões interiores, altura | 170 mm | |
| Peso | 5 kg | |
| Tipo de produto | Sistema de transporte de ferramentas |
| Número do artigo | 691900 | |
| Número do fabricante | 1182000909 | |
| Fabricante/responsável | PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de |