TS 254 M Set Sierra circular de mesa

N.º do artigo: 691154000
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
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Número do artigo 691154000
EAN/GTIN 4061792186682
Número do fabricante 691154000
Número L L01760 101885
Fabricante/responsável Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrição

Descrição:

Sierra circular de mesa compacta móvil con buen rendimiento de corte y alta comodidad de trabajo
Construcción de marco tubular a prueba de torsión para demandas extremas en la obra y el montaje
El cable y todas las piezas adosadas se pueden guardar en la carcasa para el transporte
Motor con gran capacidad de arrastre con protección contra sobrecarga electrónica
Freno motor para una parada rápida de la hoja de sierra en 3 segundos
Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un corte de corriente
Arranque suave, para una larga vida útil del motor y del engranaje
Tope paralelo de ajuste preciso con sujeción doble y fijación rápida
Inclinación exacta de la hoja de sierra mediante guía de corona dentada
Reposicionamiento automático 0-45° después de un corte de destalonamiento
Cambio fácil de la hoja de sierra gracias al bloqueo del husillo
Cuña abridora retráctil sin herramientas para cortes invisibles
Ensanche y prolongación de mesa precisos, extensibles para una superficie de apoyo extremadamente grande

Suministro estándar
Hoja de sierra de metal duro con diente intercambiable (40 dientes), Bastidor TSU, Tope paralelo, Tope angular, Prolongación de mesa, Ensanche de mesa (derecha), Empujador

Característica:

  • Longitud del cable: 2.3 m
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Peso: 24.4 kg
  • Bruttogewicht: 49.175 kg
  • Velocidad de corte: 56 m/s
  • Nivel de intensidad acústica: 92 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 105 dB(A)
  • Ancho del material máx. en el tope angular: 195 mm
  • Máx. anchura de corte en el tope paralelo: 520 mm
  • Potencia nominal absorbida S1 100%: 1500 W
  • Revoluciones marcha en vacío: 4200 /min
  • Altura de corte: 0 - 80 mm
  • Radio de giro de la hoja de sierra: -1.5 - 46.5 °
  • Hoja de sierra: 254 x 30 mm
  • Altura máx. de corte 90/45°: 80 / 48 mm
  • Altura de trabajo: 860 / 334 mm