uvex 1 G2 Zapatos S2 azul/negro Ancho 10 Talla 50

N.º do artigo: 6830750
Preço por 1 par
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 3-4 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Classe de proteção: S2
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
Classe de proteção S2
Tamanho de calçado UE 50
Cor negro / azul
Material da sola uvex 1
Fecho Cordones
Resistência antiderrapante
palmilha amovível
Tipo de produto Zapato abotinado de seguridad

Identificação e classificação

Número do artigo 6830750
EAN/GTIN 4031101932149
Número do fabricante 6830750
Fabricante/responsável Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrição

Descrição:

  • El futuro está lleno de energía con el uvex 1 G2 que marca tendencia. La innovadora tecnología de suela de poliuretano uvex i-PUREnrj devuelve la energía del impacto al usuario en toda la suela y redefine la amortiguación y la estabilidad. Para una jornada laboral llena de energía con un confort notablemente mayor y una reducción significativa de la fatiga del pie.

Característica:

  • Tipo de producto: Zapato de seguridad
  • Nombre del producto: uvex 1 G2
  • Tipo de producto: Zapato abotinado
  • Color (filtro): azul/negro
  • Nivel de protección: S2
  • Sexo: Señoras/Hombres
  • Tamaño: 50
  • Cierre: Cordones elásticos con cierre rápido
  • Marca: uvex
  • Puntera: Puntera de plástico uvex xenova®
  • Plantilla: Plantilla uvex 1 G2 climate comfort
  • Material de cubierta: Micro ante
  • Antideslizante: SRC
  • Suela: uvex 1 G2
  • Anchura: 10

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados