Camión elevador de tijera

N.º do artigo: 6821
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Carretilla elevadora de horquilla

Identificação e classificação

Número do artigo 6821
EAN/GTIN 4017976068213
Número do fabricante 6821
Número L L90070 10
Fabricante/responsável Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descrição

Versão:

ensamblado

Descrição:

Buena estabilidad, se puede mover incluso con la carga levantada. Marco y horquillas en una robusta estructura de acero de perfil libre de torsión, con recubrimiento de polvo de antracita RAL 7016. Un fuerte mango tubular de empuje. Bomba hidráulica con pistón cromado y válvula de sobrecarga. Operación a través del pedal. La válvula de descenso puede ser operada por medio de una palanca manual. 2 ruedas giratorias con frenos. La versión está equipada adicionalmente con una barra de tracción de dirección.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 1000
Longitud total (mm): 1640
Ancho total (mm): 687
Zona de elevación (mm): 85 - 830
Longitud de la horquilla (mm): 1115
Ancho de la horquilla (mm): 153
Anchura de carga (mm): 526
Neumáticos: Poliuretano
Tamaño de la rueda (mm): 150 x 40
Material del rodillo de horquilla: Tándem de nylon
Diámetro del rodillo de horquilla x anchura (mm): 70 x 70

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados