Versão:
Conjunto de ferramentas de bicicleta com roquete, broca, porcas e um suporte de mão no espaço mais apertado. Perfeito como um companheiro universal com uma variedade de aplicações de parafuso. Suporte de mão de pontas de alta qualidade com pega Kraftform Plus para um trabalho agradável e ergonómico, evitando bolhas e calos. Zonas de aderência dura para alta velocidade de trabalho, zonas de aderência suave para transmissão de binário elevado. Roquete para trabalhos rápidos quando não é possível aparafusar utilizando uma máquina ou uma ferramenta manual convencional devido a limitações de espaço. Comutação rápida da esquerda para a direita e vice-versa através da alavanca das mudanças. Vire rapidamente (com o polegar) sobre a serrilha na cabeça de roquete. Operação simples mesmo com uma mão. Cabeça/alavanca ergonómica de roquete: Geometria Kraftform com superfícies de contacto perfeitamente moldadas para os dedos. Devido ao pick-up direto da broca na cabeça de roquete, a estrutura de ferramentas mais pequena para baixas alturas de trabalho. Pequeno ângulo de retorno de 6° para um trabalhos precisos. Design robusto em aço forjado. Binários superiores a 65 Nm. O suporte para pontas Rapidaptor com manga de libertação rápida: Pode ser usado como uma extensão, para mudanças de pontas muito rápidas sem a necessidade de uma ferramenta auxiliar, mesmo os tamanhos de pontas mais pequenos com apenas uma mão.
Pontas resistentes, para uso universal. Porcas de mão e de máquina para quase todas as aplicações. Com o Localizador de ferramentas Take It Easy
com codificação de cores por tamanho - para encontrar fácil e rápida a ferramenta necessária.
Fácil de agarrar, mesmo com as mãos oleosas. Com ranhura para engate esférico. Para parafusos e porcas com sextavado exterior. De
cromo-vanádio cromado mate. Os levantadores pneus de plástico reforçado com fibra de vidro permitem que os pneus sejam levantados com segurança da jante sem danificar a jante.
Descrição:
- Conjunto de ferramentas de aparafusamento compacto de 41 peças para aplicações de bicicleta, também para uso móvel.
- Gama prática para realizar trabalhos de montagem e reparações de forma independente.
- Ferramentas para os perfis de parafusos mais comuns em bicicletas de estrada, bicicletas de montanha e e-bikes.
- Com o localizador de ferramentas, leve-o facilmente: Codificação por cores por tamanho.
- Robusto, resistente à superfície, compacto e leve saco têxtil.
- Inclui dois levantadores pneus com funções adicionais.
Vantagem:
- O conjunto de bicicletas 3 é a gama prática para realizar trabalhos de montagem e reparação em bicicletas de estrada, bicicletas de montanha e e-bikes de forma independente. Particularmente útil: Um BitCheck vazio também incluído, que pode ser equipado com ferramentas individualmente para uso em movimento. Menos peso em passeios de bicicleta.
- A catraca Mini Zyklop pode alcançar altas velocidades de trabalho. A roda serrilhada contribui para isso, o que torna possível acelerar significativamente o processo de aparafusamento, uma vez que a roquete só tem de ser operada através da pega quando o parafuso é finalmente apertado.
- Comutação fácil para a esquerda/direita com uma alavanca na cabeça de roquete.
- Os pontas TZ são pontas resistentes com uma zona de torção. As pontas de torção fornecem o amortecimento dos picos de binário na zona de torção. Isto evita o desgaste prematuro e aumenta a vida útil da broca.
- As porcas Zyklop são adequadas para operação manual e da máquina (sem impactos). Estão equipados com ranhura para engate esférico e serrilhado na parte traseira para uma aderência elevada quando são operados manualmente. Produzidos em cromo-vanádio, cromado mate. Pega no Easy Tool Finder: Com código de cores por tamanho e estampagem de tamanho - para encontrar rápida e facilmente a porca pretendida.
- Os levantadores pneus de plástico reforçado com fibra de vidro permitem que os pneus sejam levantados com segurança da jante sem danificar a jante. Use um levantador de pneus para levantar a jante, prender um raio e usar o segundo levantador de pneus para remover o pneu. Os dois levantadores de pneus podem ser encaixados um no outro e, assim, não são perdidos individualmente.
- O encaixe sextavado de 1/4 polegada no levantador de pneus 9502 permite segurar uma ponta de 1/4 polegada. Isso torna possível fazer conexões de parafuso de luz.
Material fornecido:
1× alojamento de pontas de roquete de 1/4 polegada, 87 mm.
1× alojamento de pontas com cabo de 1/4 polegada, 50 mm.
1× peça de união haste de ponta de 1/4 polegada em alojamento quadrado de 1/4 polegada.
1× suporte de pontas de troca rápida Rapitator.
Cada 1 inserto de chave de caixa de 1/4 polegada para sextavado exterior SW 5,5; 6; 7; 8; 10; 13; 15 mm.
Cada 1-ponta 1/4 polegada, para Phillips PH1; PH2; PH3.
Cada 1 ponta 1/4 polegada, para Torx® interior TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40.
Cada 1-ponta 1/4 polegada, para fenda SL2; SL2,5; SL3; SL4; SL5; SL6; SL8.
Cada 1 pontas1/4 polegada, para sextavado interior, com cabeça esférica 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
1× levantador de pneus com alojamento de pontas 1/4 polegada, 105 mm.
1× levantador de pneus com extrator de válvulas, 105 mm.
1× bolsa de tecido
1× tiras autoaderentes