{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| para rosca | M3 | |
| Tipo de rosca | M | |
| Material de corte | HSS | |
| Classe de tolerância | ISO 2 6H | |
| Ângulo do flanco | 60 grau | |
| Utilização com tipo de perfuração | até 1×D com furo de passagem | |
| comprimento total | 33 mm | |
| Comprimento da haste | 14 mm | |
| Passo | 0,5 mm | |
| Haste sextavada para ponta | C 6,3 | |
| Tipo de produto | Ponta de macho de roscar |
| Número do artigo | 676307 M3 | |
| EAN/GTIN | 4013288119070 | |
| Número do fabricante | 05104666001 | |
| Fabricante/responsável | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |