Conjunto de pontas KK400 RA com ferramenta de acionamento 17 peças, Número peças: 17

N.º do artigo: 676212 17
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
28 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número peças Definir preço 17 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante KK 400 RA Set 1
Perfil de saída Chave de parafusos sextavada; Chave de parafusos Pozidriv; Chave de parafusos de fenda; Chave de parafusos para Phillips; Chave de parafusos para parafusos TORX®
Ferramenta de acionamento 1 roquete para pontas 1/4 polegada; Roquete de ponta de 1/4 polegadas; Suportes de chave de parafusos
Haste sextavada para ponta E 6,3
Tipo de produto Ferramenta de pontas

Identificação e classificação

Número do artigo 676212 17
EAN/GTIN 4013288222879
Número do fabricante 05023471001
Fabricante/responsável Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrição

Versão:

Pega ergonómica de 2 componentes com reentrâncias de aperto dos dedos e sensação agradável para transferência de potência muito elevada e trabalho sem fadiga. Para rotação para a esquerda e para a direita (com alavanca das mudanças). O roquete integrado com dentado fino (80 dentes/ângulo de retorno de 4,5°) simplifica e acelera o processo de aparafusamento sem tediosos reposicionamentos. Com suporte para pontas Rapidaptor.
Práticos conjuntos Kraftform Kompakt® compostos por pontas e ferramentas de acionamento para trabalho manual e com máquina. Punho de chave de parafusos Kraftform com suporte de troca rápida para pontas de 1/4 de polegada com haste C 6,3 e E 6,3.

Índice:

Pontas, comprimento 89 mm, E 6,3 para Phillips: Cada 1 un. n.º 674200 tam. 2/89; 3/89
Pontas, comprimento 89 mm, E 6,3 para Pozidriv: cada 1 un. 674220 tam. 2/89; 3/89
Pontas, comprimento 89 mm, E 6,3 para sextavado interior: Cada 1 un. n.º 674247 tam. 3/89; 4/89; 5/89; 6/89; 8/89
Pontas, comprimento 89 mm, E 6,3 para Torx® interior: Cada 1 un. n.º 674250 tam. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Pontas, comprimento 89 mm, E 6,3 para fenda: cada 1 un. n.º 674260 tam. 5,5/89
Cabo de chave de parafusos: 1 un. n.º 676657 tam. 6,3