Conjunto de pontas 10 peças, com zona de torção, Tipo: TX

N.º do artigo: 675671 TX
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
135 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante Bit-Check 10 TX Universal 1
Perfil de saída Chave de parafusos para parafusos TORX®
Número de peças 10
Haste sextavada para ponta C 6,3
Tipo de produto Ferramenta de pontas

Identificação e classificação

Número do artigo 675671 TX
EAN/GTIN 4013288033802
Número do fabricante 64.JE6T
Fabricante/responsável Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrição

Índice:

Lâminas de pontas C 6,3 (1/4 polegadas) classificadas; veio da embraiagem 1.

Índice:

Pontas, comprimento 25 mm, C 6,3 para Torx® interior: Cada 1 un. tam. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Porta-pontas rápido: 1 un.