Ponta para fenda, 1/4 polegada E 6,3, Largura da aresta de corte/comprimento total: 4/89

N.º do artigo: 674260 4/89
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    4,76 € / 1 Peça
  • a partir de 10 Peça
    3,97 € / 1 Peça
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
467 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura da aresta de corte/comprimento total Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante 800/4 Z
Largura da aresta de corte 4 mm
Espessura da lâmina 0,8 mm
comprimento total 89 mm
Perfil de saída Chave de parafusos de fenda
Haste sextavada para ponta E 6,3
Tipo de produto Ferramenta de pontas

Identificação e classificação

Número do artigo 674260 4/89
EAN/GTIN 4013288191793
Número do fabricante 05059480001
Fabricante/responsável Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrição

Versão:

Para alojamento em suportes manuais ou máquinas com alojamento sextavado correspondente ou para alojamento nos porta-pontas n.º 675000675050.

Vantagem:

Para parafusos de fenda DIN 3127.

Norma:

DIN ISO 1173

Material:

Liga especial de cromo-vanádio, resistente e dura.