Botas MACSOLE ADVENTURE 3.0 S3 negro/amarillo ancho 11 talla 42

N.º do artigo: 6731342
Preço por 1 par
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 3-4 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Classe de proteção: S3
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
Classe de proteção S3
Tamanho de calçado UE 42
Amplitude 11
Cor negro / amarillo
Tipo de produto Botas de seguridad

Identificação e classificação

Número do artigo 6731342
EAN/GTIN 3523990000456
Número do fabricante 6731342
Número L L01670 1029
Fabricante/responsável Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrição

Descrição:

  • Heckel MACCROSSROAD 3.0 S3 HIGH 67313 S3 CI HI
  • HRO SRC
  • Energía, medio ambiente, servicios, construcción, industria,
  • industria pesada, agricultura, espacios verdes y
  • humedales.
  • –Suela: Suela de caucho MACSOLE® con
  • inserciones EVAMACABSORB en el talón y la parte delantera,
  • resistencia al aceite y a los hidrocarburos, resistencia al deslizamiento SRC,
  • resistencia al calor por contacto hasta 300°C (HRO),
  • puntera engomada
  • –Lengüeta: Tejido sintético e hidrófugo, resistente a
  • contra la penetración de líquidos
  • –Material exterior: Piel plena flor resistente al aceite, resistente a la penetración de líquidos
  • líquidos, refuerzos rígidos en la parte trasera y los laterales, tobillera ágil, acolchada
  • Protector acolchado
  • –Forro: Malla 3D para una excelente ventilación
  • de secado rápido
  • –Punta: No metálico
  • –Suela resistente a la perforación: No metálico
  • –Plantilla: Parte superior textil y
  • parte inferior de espuma de célula abierta
  • Peso: 700 g para la talla 42
  • Norma: EN ISO 20345:2011 - S3 CI HI HRO SRC
  • Tamaños: 36 hasta 48

Característica:

  • Tipo de producto: Zapato de seguridad
  • Nombre del producto: MACSOLE ADVENTURE 3.0
  • Tipo de producto: Botas
  • Color (filtro): negro / amarillo
  • Nivel de protección: S3
  • Sexo: Señoras/Hombres
  • Tamaño: 42
  • Cierre: Cordones
  • Marca: Heckel
  • Puntera: Puntera de plástico
  • Plantilla: Plantilla de confort climático
  • Material de cubierta: Cuero
  • Antideslizante: SRC
  • Suela: Suela de caucho
  • Anchura: 11