Alicates de punta plana con aislamiento de VDE.

N.º do artigo: 6715330
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
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
Tipo de produto Alicates planos

Identificação e classificação

Número do artigo 6715330
EAN/GTIN 4010886671535
Número do fabricante 6715330
Número L L60160 4836
Fabricante/responsável GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrição

Descrição:

De acero bonificado especial GEDORE, cromado
Aislamiento de protección hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900
Aislamiento de inmersión: Aislamiento doble de Check-Tool
ESD = Electro Static Discharge (descarga electroestática)

Característica:

  • Forma de la mordaza: Mordazas planas
  • Longitud de la mordaza L3 [mm]: 51 mm
  • Tipos de juntas [mm]: Junta insertada
  • Longitud total [mm]: 160 mm
  • Diseño del mango [pulg.]: Aislamiento de buceo: aislamiento de la herramienta de control de 2 pliegues
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 16,5 mm
  • Espesor de la cabeza T1 [mm]: 9,0 mm
  • Material: Acero templado
  • Superficie: cromado
  • Anchura de la punta W4 [mm]: 3,4 mm
  • Aislamiento 1000 V: sí
  • Versión sin chispas: no
  • ESD Sí/No: no
  • con filo: no
  • Muelle de apertura disponible: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: sí