Alicates de corte frontal de fuerza recubiertos de plástico negro atramentado 140 mm

N.º do artigo: 67 01 140
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
Tipo de produto Alicate cortante

Identificação e classificação

Número do artigo 67 01 140
EAN/GTIN 4003773043690
Número do fabricante 67 01 140
Número L L70010 243
Fabricante/responsável KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrição

Descrição:

  • con filos para alambre blando y duro, así como cuerda de piano
  • alto rendimiento de corte con menos esfuerzo gracias a la coordinación óptima del ángulo del filo de corte y la relación de transmisión
  • Filos templados por inducción adicionalmente, dureza de los filos aprox. 62 HRC

Característica:

  • Valores de corte alambre blando (diámetro): Ø 4mm
  • Valores de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 3,1 mm
  • Valores de corte alambre duro (diámetro): Ø 2,0mm
  • Valores de corte cuerda de piano (diámetro): Ø 1,5 mm
  • atramentado en negro
  • revestido de plástico
  • pulida
  • Filo de corte con bisel