LLAVE VASOS ARTICULADOS 10X11MM

N.º do artigo: 66A.10X11
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Llave de vaso

Identificação e classificação

Número do artigo 66A.10X11
EAN/GTIN 3148516478672
Número do fabricante 66A.10X11
Número L L60130 4889
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Puntos fuertes del producto: llave giratoria de 180° para una máxima accesibilidad
  • Posición de la llave mantenida por el muelle de retención.
  • Cabezal con perfil OGV® de doce caras para un apriete potente y suave de las tuercas
  • Acabado cromado y satinado

Característica:

  • A [mm]: 10x11
  • B x B1 [mm]: 15,0 x 16,5
  • C x C1 [mm]: 18 x 18
  • C1 [mm]: 18
  • H x H1 [mm]: 26,0 x 26,0
  • B [mm]: 156
  • L [mm]: 194,5
  • L1 [mm]: 156
  • [g]: 105