Comprador de luces para automóviles

N.º do artigo: 6698570
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
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
Tipo de produto Comprobador de tensión

Identificação e classificação

Número do artigo 6698570
EAN/GTIN 4010886669853
Número do fabricante 6698570
Número L L60160 2997
Fabricante/responsável GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrição

Descrição:

Ejecución en latón macizo
Con cable y pinza de cocodrilo
Con cable y pinza de cocodrilo

Característica:

  • Diseño: Con cable y pinza de cocodrilo
  • Longitud total [mm]: 125 mm
  • Material: Latón
  • Rango de medición [voltios]: 6-24
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Baterías incluidas: no
  • Prueba única con 10.000 V CA: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no