• Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Jogo de chaves de parafusos para relojoeiro, 6 peças para ranhura

N.º do artigo: 669700
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Não disponível
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
Perfil de saída Chave de parafusos de fenda
Tipo de produto Chave de parafusos

Identificação e classificação

Número do artigo 669700
EAN/GTIN 4045197298690
Número do fabricante 669700
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Punho de aço estreito, fino e curto, cromado, com lâmina firmemente pressionada. Extremidade da pega com cabeça sextavada rotativa. Punhos mais finos e mais curtos do que no. 669005669205. Estas chaves de parafusos só estão disponíveis como um conjunto.

Material:

Lâminas de aço especial.

Índice:

1 unidad de cada tam.
0,9; 1,2; 1,8; 2,3; 3,0; 3,5 mm