Lâmina para parafusos Phillips com ranhuras, Tipo: 1

N.º do artigo: 669605 1
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
60 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura da aresta de corte 2 mm
Tamanho da fenda em cruz 00
⌀ da lâmina 3,5 mm
comprimento total 120 mm
Perfil de saída Chave de parafusos para Phillips; Chave de parafusos de fenda
saída dos dois lados sim
Tipo de produto Inserto para chave de parafusos

Identificação e classificação

Número do artigo 669605 1
EAN/GTIN 7610733269495
Número do fabricante 53T.6-7-120 HO \26955

Descrição

Indicado para:

Conjuntos de chaves de fendas finas n.º 669600 e 669610, kits de binário n.º 659912 50 e 659919.