Jogo de chaves de parafusos para eletricista Phillips, Classic Totalmente isolada conforme VDE, Número de chaves de parafusos: 3

N.º do artigo: 668371 3
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
133 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número de chaves de parafusos Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série VDE clássico
Número de chaves de parafusos 3
Norma DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Perfil de saída Chave de parafusos para Phillips
Tipo de produto Chave de parafusos

Identificação e classificação

Número do artigo 668371 3
EAN/GTIN 7610733064441
Número do fabricante 5544.

Descrição

Versão:

Cabo e lâmina totalmente isolados até 1000 V conforme DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Cada chave de parafusos é testada individualmente num banho de água quanto a descarga de tensão.
Cabo estreito com revestimento de elastómero delicado para a pele e um núcleo de polipropileno particularmente robusto e resistente a impactos. Devido à estrutura de superfície especial, o cabo é antiderrapante mesmo em mãos molhadas e oleosas.
Lâmina de liga especial da PB Swiss Tools com a maior dureza possível e resistência especial.

Vantagem:

Para trabalhos sob tensão até 1000 V.

Material fornecido:

cada 1 chave de parafusos n.º 668370: Tam. 1; 2; 3