Chave de parafusos para Phillips com tampa de impacto, Tamanho da fenda em cruz: 1

N.º do artigo: 668300 1
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
480 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da fenda em cruz Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante 917 SPH
Tamanho da fenda em cruz 1
para parafusos de ⌀ 2,1 − 3 mm
Comprimento da lâmina 80 mm
comprimento total 178 mm
Sextavado para auxiliar de chave 8 mm
Perfil de saída Chave de parafusos para Phillips
Capa de impacto sim
Tipo de produto Chave de parafusos

Identificação e classificação

Número do artigo 668300 1
EAN/GTIN 4013288191182
Número do fabricante 05017005003
Fabricante/responsável Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrição

Versão:

Cabo Kraftform de plástico resistente a impactos com zonas macias integradas (exceto tam. 4) e capa de impacto. Lâmina sextavada de aço especial resistente a impactos até à extremidade do cabo,extensão sextavada para suporte de chaves. Superfície niquelar mate cromada, pontas pretas.

Vantagem:

Chave de parafusos para Phillips para parafusos com fendas em cruz conforme DIN 7962 folha 1 (também fenda Phillips)