• Última oportunidade! Só há alguns artigos disponíveis e em breve deixarão de fazer parte da nossa gama.

Chave de parafusos para Phillips, com cabo SwissGrip de dois componentes, Tamanho da fenda em cruz: 0

N.º do artigo: 667695 0
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
27 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da fenda em cruz Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série SwissGrip
Tamanho da fenda em cruz 0
para parafusos de ⌀ até 2 mm
Comprimento da lâmina 60 mm
comprimento total 140 mm
Perfil de saída Chave de parafusos para Phillips
Tipo de produto Chave de parafusos

Identificação e classificação

Número do artigo 667695 0
EAN/GTIN 7610733244515
Número do fabricante PB 8190.0-60 LG

Descrição

Versão:

Lâmina de liga especial da PB Swiss Tools com a maior dureza possível e resistência especial. Superfície niquelada e cromada, ponta preta.
Cabo resistente SwissGrip com revestimento de elastómero delicado para a pele e um núcleo de polipropileno particularmente robusto e resistente a impactos. Mesmo com as mãos molhadas ou oleosas, podem ser transmitidos binários altos. Lâmina de liga especial da PB Swiss Tools com a maior dureza possível e resistência especial. Superfície niquelada e cromada, ponta preta.
Aperta com a codificação por cores “Rainbow” para encontrar rapidamente o tamanho de saída correto.