Detetor de fases unipolar, Largura da aresta de corte: 3

N.º do artigo: 665050 3
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
4 233 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura da aresta de corte Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura da aresta de corte 3 mm
Comprimento da lâmina 60 mm
comprimento total 145 mm
Área de teste 120 V - 250 V
Perfil de saída Chave de parafusos de fenda
Clipe de fixação sim
Tipo de produto Detetor de tensão

Identificação e classificação

Número do artigo 665050 3
EAN/GTIN 4016133452001
Fabricante/responsável H+H Werkzeug GmbH, Robert-Bosch-Straße 18, 37154 NORTHEIM, Deutschland, www.hh-werkzeug.de

Descrição

Versão:

Pega de plástico com lâmina de chave de parafusos isolada e clipe de fixação.
Design simples, tam. 3,5 sem clipe. Intervalo de teste 120 − 250 V.

Nota:

Estes detetores de tensão estão em conformidade com os regulamentos de segurança de acordo com a VDE 0680/6. Portanto, as lâmpadas incandescentes não podem ser substituídas.