Detetor de tensão de qualidade especial, Largura da aresta de corte: 2,5

N.º do artigo: 665022 2,5
Novo produto
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
1 979 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura da aresta de corte Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Norma: VDE 0680/6

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura da aresta de corte 2,5 mm
Norma VDE 0680/6
Comprimento da lâmina 60 mm
comprimento total 135 mm
Área de teste 220 V - 250 V
Perfil de saída Chave de parafusos de fenda
Clipe de fixação sim
Tipo de produto Detetor de tensão

Identificação e classificação

Número do artigo 665022 2,5
EAN/GTIN 7610733298938
Número do fabricante 175.0-60 N

Descrição

Versão:

Pega de plástico com lâmina de chave de parafusos isolada e clipe de fixação.
Lâmina de alta qualidade, tam. 3,5 sem clipe de fixação. Intervalo de teste 220 − 250 V.

Nota:

Estes detetores de tensão estão em conformidade com os regulamentos de segurança de acordo com a VDE 0680/6. Portanto, as lâmpadas luminescentes não podem ser substituídas.