Chave Allen para fenda, Largura da aresta de corte l: 4mm

N.º do artigo: 664800 4
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
568 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura da aresta de corte l Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura da aresta de corte b 4 mm
Espessura da lâmina a 0,6 mm
comprimento total 100 mm
Perfil de saída Chave de parafusos de fenda
Tipo de produto Chave de parafusos

Identificação e classificação

Número do artigo 664800 4
EAN/GTIN 7610733004270
Número do fabricante PB 600.2

Descrição

Versão:

Duas arestas de corte com a mesma largura, desvio de 90° uma da outra. PB Swiss Tools liga especial, superfície niquelada e cromada. Pontas pretas.
Veio serrilhado para uma aderência segura em ambientes húmidos ou oleosos. Com arestas de corte forjadas, definidas para a largura padrão da fenda do parafuso.