Rectificado cilíndrico de exteriores, cerámico convencional 500 x 40 x 203,2 mm 97A802J5AV237 /50

N.º do artigo: 664583
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Tipo de produto Muelas abrasivas para cilindrado exterior

Identificação e classificação

Número do artigo 664583
EAN/GTIN 9003176645830
Número do fabricante 664583
Número L L50140 401
Fabricante/responsável Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrição

Descrição:

Con estos discos garantizamos una selección específica de corindones de alto rendimiento en combinación con sistemas de aglomerantes especiales. De este modo aseguramos un uso universal en todos los aceros de alta aleación y HSS. Con una mezcla de corindón sinterizado como, por ejemplo, 454A, es posible conseguir el máximo rendimiento de arranque de viruta con discos de aglomerante cerámico. Solo se puede conseguir un mayor rendimiento con herramientas de CBN con aglomerante de resina sintética como el VIB STAR.

Característica:

  • Forma: recta
  • Tamaño de grano: 80
  • Vs /máx: 50 m/s
  • Especificación : 97A802J5AV237 /50
  • Dimensiones (D x T x H): 500 x 40 x 203,2 mm
  • Diámetro del recipiente: 500 mm
  • Espesor: 40 mm
  • Taladro: 203,2 mm
  • Aptitud del material: Acero, HSS.

Vantagem:

  • Aplicación universal
  • Rectificado frío.
  • Rentabilidad elevada

Vantagem:

  • Para uso universal en aceros de alta aleación y HSS

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a