Chave de parafusos para eletrónica para fenda ESD, Largura da aresta de corte l: 1,2

N.º do artigo: 664415 1,2
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
72 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura da aresta de corte l Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura da aresta de corte b 1,2 mm
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Espessura da lâmina a 0,2 mm
Comprimento da lâmina 40 mm
comprimento total 133 mm
Perfil de saída Chave de parafusos de fenda
Tipo de produto Chave de parafusos

Identificação e classificação

Número do artigo 664415 1,2
EAN/GTIN 7610733268238
Número do fabricante 8128.1,2-40 ESD

Descrição

Versão:

Brochura ergonómica multicomponentes com tampa rotativa.
Lâmina de liga especial da PB Swiss Tools com a maior dureza possível e resistência especial. A maior precisão dimensional das arestas de corte. Superfície niquelada e cromada, ponta preta.
Punho de ferramenta de plástico dissipativo, adequado para ESD.