Chave de parafusos eletrónica para fenda, com cabo de plástico, Largura da aresta de corte l: 2

N.º do artigo: 664400 2
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
487 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura da aresta de corte l Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura da aresta de corte b 2 mm
Designação da lâmina 00
Espessura da lâmina a 0,3 mm
Comprimento da lâmina 70 mm
comprimento total 180 mm
Perfil de saída Chave de parafusos de fenda
Tipo de produto Chave de parafusos

Identificação e classificação

Número do artigo 664400 2
EAN/GTIN 7610733086283
Número do fabricante 160.00-70

Descrição

Versão:

Lâmina fina com extremidade de corte paralela. Cabo de plástico transparente e resistente a impactos.

Material:

PB Swiss Tools liga especial, niquelada e cromada, borda de corte preta.