Coin-Driver, Comprimento da lâmina: 45

N.º do artigo: 664312 45
Novo produto
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
171 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento da lâmina Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série SwissGrip
Comprimento da lâmina 45 mm
comprimento total 150 mm
Material do punho polipropileno resistente a impactos
Superfície niquelado e cromado
Tipo de produto Chave de parafusos

Identificação e classificação

Número do artigo 664312 45
EAN/GTIN 7610733297627
Número do fabricante 38125.9-45

Descrição

Versão:

Cabo resistente SwissGrip permite a transmissão do binário necessário sem problemas, mesmo com as mãos molhadas ou oleosas. Trabalho sem fadiga devido à forma circular modificada. Os materiais de 3 componentes de alta tecnologia melhoram a resistência química e mecânica.
Lâmina de liga especial da PB Swiss Tools com a maior dureza possível e resistência especial. Superfície niquelada e cromada.

Vantagem:

Para desaparafusar sem danos os parafusos de plástico e os tampões de vedação (por exemplo, tampa do compartimento da bateria).