Chave de parafusos, curta, Largura da aresta de corte l: 4

N.º do artigo: 664100 4
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
259 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura da aresta de corte l Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Classic
Largura da aresta de corte b 4 mm
Designação da lâmina 2
Espessura da lâmina a 0,6 mm
Comprimento da lâmina 30 mm
comprimento total 75 mm
Perfil de saída Chave de parafusos de fenda
Tipo de produto Chave de parafusos

Identificação e classificação

Número do artigo 664100 4
EAN/GTIN 7610733086207
Número do fabricante 135.2-30

Descrição

Versão:

Cabo resistente “Classic” de plástico transparente, resistente a impactos (sem cádmio). Lâmina forjada, plana-paralela.

Norma:

Semelhante a DIN 5265B.

Material:

Lâmina de liga especial da PB Swiss Tools, niquelada e cromada; aresta de corte preta.