{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Largura da aresta de corte b | 3 mm | |
| Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
| Espessura da lâmina a | 0,5 mm | |
| Comprimento da lâmina | 100 mm | |
| comprimento total | 187 mm | |
| Perfil de saída | Chave de parafusos de fenda | |
| Tipo de produto | Chave de parafusos |
| Número do artigo | 663301 3 | |
| EAN/GTIN | 4062406059675 | |
| Número do fabricante | 663301 3 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |