Descrição:
Panel de madera de haya en capas Multiplex con un grosor de 25 mm, superficie protegida adicionalmente con barniz al aceite de linaza
Amplias repisas de libre acceso para piezas voluminosas
Seguridad para las personas gracias a su protección de talones
Chapa de acero, resistente a la corrosión y a los arañazos, revestido de polvo, GEDORE azul
Seguridad para las personas gracias a su protección de talones
6 cajones anchos (AN 480 x P 400 mm) con extracción total, desmontables
Cada cajón está dotado de cierre de seguridad, manejable con una mano
Guías montadas sobre rodamientos de bolas
Capacidad de carga por cajón 40 kg, cajón inferior 60 kg
El tren de rodaje de alto rendimiento GEDORE, con una capacidad de carga total de 1000 kg, en operación móvil 750 kg
La construcción trapezoidal del eje GEDORE también actúa bajo carga máxima: alta movilidad, maniobrabilidad y estabilidad
Colores y modelos especiales a demanda
Característica:
- Dimensión (L x A x A): 870 mm x 950 mm x 550 mm
- Número de ruedas: 4
- Número de divisores longitudinales: 3
- Número de divisores transversales: 2
- Número de cajones: 6
- Altura de trabajo: 870
- Dimensión de la encimera [métrico]: 950 x 550 x 25 mm
- Grosor de la encimera [mm]: 25 mm
- Diseño: Con tornillo de banco
- Diámetro ruedas fijas [2x): 200
- Capacidad de carga dinámica [kg]: 750 kg
- Color: GEDORE azul, RAL 5017
- Anchura total [mm]: 950 mm
- Altura total [mm]: 870 mm
- Longitud total [mm]: 550 mm
- Diámetro de las ruedas con freno (2x): 125
- Material: Chapa de acero
- Superficie: recubierto de polvo
- Tipo de cajón:
- 5x tipo 1, h. = 79 mm
- 1x tipo 2, h. = 180 mm
> - Capacidad de carga estática [kg]: 1000 kg
- Capacidad de carga por cajón [kg]: 40 kg
- Capacidad de carga del cajón para cargas pesadas [kg]: 60 kg
- Aislamiento 1000 V: no
- Con cerradura: sí
- Número de estantes: sí
- Tope de extracción individual: no
- Registro REACH disponible: no
- Certificado VDE: no