Jogo de chaves de parafusos standard para fenda, com cabo de plástico e suporte de parede, Número de chaves de parafusos: 6

N.º do artigo: 662020 6
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
15 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número de chaves de parafusos Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Classic
Número de chaves de parafusos 6
Perfil de saída Chave de parafusos de fenda
Tampa giratória não
Tipo de produto Chave de parafusos

Identificação e classificação

Número do artigo 662020 6
EAN/GTIN 7610733085842
Número do fabricante 240.HO

Descrição

Versão:

Lâminas forjadas, as bordas de corte são precisamente combinadas com as ranhuras de parafuso padronizadas dos parafusos ranhurados.
Cabo resistente “Classic” de plástico transparente, resistente a impactos (sem cádmio). Lâmina de liga especial da PB Swiss Tools com a maior dureza possível e resistência especial. Com borda cortante plana-paralela, escalonada. Superfície niquelada e cromada, de ponta preta.

Norma:

Semelhante à norma DIN 5265, forma A.

Índice:

cada 1 chave de parafusos n.º 662000: Tam. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10

Nota:

A melhor vida útil da ferramenta para chaves de parafusos padrão é garantida se as chaves de parafusos forem usadas exatamente para corresponder às ranhuras padrão dos parafusos (ver secção da tabela). Os danos nas fendas dos parafusos são evitados através da seleção da chave de parafusos com o tamanho correto.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados