Fresa electrónica L.215mm cabeza pulida

N.º do artigo: 66170215
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
Tipo de produto Alicate cortante

Identificação e classificação

Número do artigo 66170215
EAN/GTIN 4018754039098
Número do fabricante 66170215
Número L L60010 1152
Fabricante/responsável STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrição

Descrição:

Características:
  • para cuerda de piano
  • Resultado de corte óptimo gracias al mecanismo de doble palanca
  • Acero especial
  • Cabeza pulida, 80CRV2 (1.2235)
  • DIN ISO 5748

Característica:

  • Alambre blando (1): 4 mm
  • Cuerda de piano (4): 2,5 mm
  • Alambre duro (3): 2,8 mm
  • Alambre de dureza media (2): 3,5 mm
  • Encabezamiento: pulida
  • Mangos: barnizado negro
  • Altura mm (h): 30 mm
  • Longitud mm (L): 215 mm
  • Peso: 440 g
  • Anchura mm (b): 63 mm