Cabeza de llave de estrella ∙ abierta ∙ Cuadrado insertable 9 x 12 mm ∙ Perfil hexagonal doble exterior ∙ 16 ∙ 45.4 mm

N.º do artigo: 6612C-16
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
  • Ferramenta intercambiável: Einsteckwerkzeug
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
Ferramenta intercambiável Einsteckwerkzeug
Calibre de pontas S 17,5 mm
Haste de encaixar 9×12 mm
Tipo de produto Carraca

Identificação e classificação

Número do artigo 6612C-16
EAN/GTIN 4000896028771
Número do fabricante 6612C-16
Número L L60140 2471
Fabricante/responsável HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrição

Descrição:

  • Superficie: cromada
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado insertable 9 x 12 mm
  • Salida: Perfil hexagonal doble exterior
  • Ancho de llave: 16 mm
  • Dimensiones / longitud: 45.4 mm
  • Peso neto (kg): 0.06 kg
  • Dimensión de perforación de la herramienta de ajuste l2: 17.5 mm
  • Grosor de la cabeza a: 13 mm
  • Grosor de la cabeza (a1): 14.5 mm
  • Anchura de la cabeza b: 30 mm