Jogo de chaves de parafusos para ranhuras, com cabo Haptoprene® bicomponente, Número de chaves de parafusos: 5

N.º do artigo: 660036 5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
1 273 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número de chaves de parafusos Definir preço 2 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Material: Aço cromo-vanádio

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Número de chaves de parafusos 5
Perfil de saída Chave de parafusos de fenda
Modelo da haste redondo
Capa de impacto não
Material Aço cromo-vanádio
Material do punho Haptoprene® bicomponente
Superfície niquelado e cromado
Ponta da lâmina preto
não produz faíscas não
Proteção contra deslize não
Sextavado de acionamento sim
Tampa giratória não
lâmina contínua não
Tipo de produto Chave de parafusos

Identificação e classificação

Número do artigo 660036 5
EAN/GTIN 4067263013501
Número do fabricante 660036 5
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Cabo resistente com design ergonómico com superfície Haptoprene® de fácil preensão e um núcleo de plástico resistente a impactos. Graças à estrutura especial da superfície, é possível transmitir binários elevados mesmo com as mãos molhadas ou oleosas. Lâmina de aço cromo-vanádio. A partir do tam. 8 com extensão sextavada para suporte de chaves.

Vantagem:

Para trabalhos de reparação e montagem, para afrouxar parafusos fixos, etc.

Índice:

cada 1 chave de parafusos n.º 660032: Tam. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados