Llave de boca 1.1/16″

N.º do artigo: 6581380
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
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
Tipo de produto Schraubenschlüssel

Identificação e classificação

Número do artigo 6581380
EAN/GTIN 4010886658130
Número do fabricante 6581380
Número L L60160 2632
Fabricante/responsável GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrição

Descrição:

Boca en ángulo de 15°
* fuera de norma

Característica:

  • Longitud total [mm]: 239 mm
  • Contenido (número de piezas): 1 tlg.
  • Ancho de cabeza 1 [mm]: 56,0 mm
  • Altura de la cabeza 1 [mm]: 10 mm
  • material: Acero de vanadio 31CrV3
  • Posición del polo: 15 °
  • longitud nominal [mm]: 239 mm
  • Peso neto [kg]: 0,186 kg