Llave de boca 85 mm

N.º do artigo: 6577940
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
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
Tipo de produto Llave

Identificação e classificação

Número do artigo 6577940
EAN/GTIN 4010886657799
Número do fabricante 6577940
Número L L60160 2540
Fabricante/responsável GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrição

Descrição:

Boca en ángulo de 15°
* fuera de norma

Característica:

  • Anchura total [mm]: 170 mm
  • Altura total [mm]: 23 mm
  • Longitud total [mm]: 685 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 173,0 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 23 mm
  • Material: Acero al vanadio 31CrV3
  • Posición de la boca: 15 °
  • Superficie: Acero gris
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 85
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Función de trinquete: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no