Chave dinamométrica com isolamento total, com escala com quadrado reversível, binário máximo: 10

N.º do artigo: 657556 10
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

  • 67,86 € /pçs.
sob pedido
Em stock
12 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

binário máximo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Sentido de aperto: Aperto à direita e à esquerda
  • Precisão de medição do binário: ±6
  • Protocolo de teste: Relatório de ensaio do fabricante
  • Quadrado de acionamento: 3/8

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

binário máximo 10 Nm
isolamento elétrico VDE 1000 V
Sentido de aperto Aperto à direita e à esquerda
Precisão de medição do binário ±6 %
Protocolo de teste Relatório de ensaio do fabricante
Comprimento total L 275 mm
Faixa de binário 2 Nm - 10 Nm
Divisão da escala 1 traço = 0,2 Nm
Peso 590 g
Quadrado de acionamento 3/8 polegada
Indicação analógico
Sinalização de ativação sonoro; háptico
Princípio de libertação ativação mecânica de curso curto
Forma de ligação Quadrado de acionamento (roquete)
Tecnologia de medição mecânico
Função de articulação não
Função deslizante não
QuickRelease/função de troca rápida não
Ponteiro de arraste não
Dados protocoláveis não
Ajuste do valor de libertação com escala de ajuste
Feedback acionador
Leitura comutável Nm
Método de medição Binário
Possibilidade de ajuste do valor de libertação ajustável
Norma DIN EN ISO 6789
Comprimento da alavanca com calibre de pontas calibrado de fábrica [l3] 208 mm
Tipo de produto Chave dinamométrica

Identificação e classificação

Número do artigo 657556 10
EAN/GTIN 4000896235421
Número do fabricante 5108KV
Fabricante/responsável HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrição

Versão:

Chave dinamométrica totalmente isolada até 1000 V conforme DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Chave dinamométrica de braço único, ajustável através de balança com proteção contra ajuste não intencional. Catraca integrada, religando a borda quadrada à direita e à esquerda.
Unidades de medida: Nm.

Função:

Quando o valor de binário definido é atingido, a chave ativa a “sinalização” (audível e palpável) e fica imediatamente pronta para ser utilizada novamente.

Norma:

Testado conforme DIN EN ISO 6789.

Precisão:

±6% do valor definido.

Dados de utilização:

Legenda para desenho e fórmula:

l1 = comprimento da alavanca sem ferramenta de inserção
l2 = passo ajustado na chave dinamométrica
l3 = comprimento da alavanca incluindo passo de calibração de fábrica
l4 = passo da ferramenta de inserção
L = comprimento total da ferramenta
T1 = binário a ser definido
T2 = binário prescrito

Atenção:

As reparações possíveis só devem ser efetuadas no HAZET Service-Center, uma vez que um teste de 10 000 V deve ser efetuado conforme DIN EN 60900 / VDE 0682-201!

Nota:

Para trabalhar sob tensão de até 1000 volts. Na área de segurança, apenas as ferramentas totalmente isoladas podem ser combinadas umas com as outras.
A precisão de medição garantida do binário só é possível a partir da faixa de binário calibrada conforme DIN EN ISO 6789.