Chave dinamométrica sem escala, binário máximo: 2

N.º do artigo: 657320 2
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida

sob pedido
Em stock
22 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

binário máximo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Sentido de aperto: Aperto à direita
  • Precisão de medição do binário: ±3

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

binário máximo 2 Nm
Sentido de aperto Aperto à direita
Precisão de medição do binário ±3 %
Série CSP
Comprimento total L 133 mm
Faixa de binário 0,4 Nm - 2 Nm
Faixa de binário 3,5 lbfin - 17,7 lbfin
Peso 60 g
Calibre de pontas ajustado na chave dinamométrica [l2] 25 mm
Alojamento para ferramentas de encaixe ⌀ 6 mm
Sinalização de ativação háptico; sonoro
Princípio de libertação ativação mecânica de curso curto
Forma de ligação para ferramentas de fixação (haste de pivô)
Tecnologia de medição mecânico
Função de articulação não
Função deslizante não
Ponteiro de arraste não
Dados protocoláveis não
Ajuste do valor de libertação sem escala de ajuste (exige comprovador)
Feedback acionador
Leitura comutável Nm
Método de medição Binário
Possibilidade de ajuste do valor de libertação ajustável
Norma DIN EN ISO 6789
Comprimento da alavanca sem ferramenta de encaixe [l1] 89 mm
Comprimento da alavanca com calibre de pontas calibrado de fábrica [l3] 114 mm
Tipo de produto Chave dinamométrica

Identificação e classificação

Número do artigo 657320 2
EAN/GTIN 4580135821641
Número do fabricante CSP2NX6D

Descrição

Versão:

Chave dinamométrica de braço único sem escala de ajuste. Ajuste da chave através de um comprovador de chaves dinamométricas.
Com punho de metal serrilhado.
Sistema de troca rápida de ferramentas com pino (⌀ 6 mm).

Função:

Se o valor definido for atingido quando a chave é utilizada, a chave ativa a “sinalização” (audível e palpável) e está imediatamente pronta para ser novamente utilizada.

Vantagem:

Para aperto controlado de parafusos, etc., com binário pré-definido durante o trabalho em série.

Norma:

Testado conforme DIN EN ISO 6789.

Dados de utilização:

Legenda para desenho e fórmula:

l1 = comprimento da alavanca sem ferramenta de inserção
l2 = passo ajustado na chave dinamométrica
l3 = comprimento da alavanca incluindo passo de calibração de fábrica
l4 = passo da ferramenta de inserção
L = comprimento total da ferramenta
T1 = binário a ser definido
T2 = binário prescrito

Nota:

A precisão de medição garantida do binário só é possível a partir da faixa de binário calibrada conforme DIN EN ISO 6789.
Ferramenta de ajuste adequada n.º 657325.
Ferramentas de fixação adequadas n.º 657322 e 657323.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados