Chave dinamométrica com escala sem ferramenta de encaixe, binário máximo: 20

N.º do artigo: 657277 20
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 4,90 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis

  • 67,86 € /pçs.
  • 163,80 € /pçs.
sob pedido
Em stock
269 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

binário máximo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Sentido de aperto: Aperto à direita e à esquerda
  • Precisão de medição do binário: ±3
  • Ferramenta intercambiável: Ferramenta de encaixe
  • Protocolo de teste: Relatório de ensaio do fabricante

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

binário máximo 20 Nm
Sentido de aperto Aperto à direita e à esquerda
Precisão de medição do binário ±3 %
Ferramenta intercambiável Ferramenta de encaixe
Protocolo de teste Relatório de ensaio do fabricante
Comprimento total L 215 mm
Faixa de binário 4 Nm - 20 Nm
Divisão da escala 1 traço = 0,1 Nm
Peso 400 g
Calibre de pontas ajustado na chave dinamométrica [l2] 31,8 mm
Alojamento para ferramentas de encaixe 9×12 mm
Indicação analógico
Sinalização de ativação sonoro; háptico
Princípio de libertação ativação mecânica de curso curto
Forma de ligação para ferramentas de encaixe (alojamento retangular)
Tecnologia de medição mecânico
Dados protocoláveis não
Ajuste do valor de libertação com escala de ajuste
Feedback acionador
Leitura comutável Nm; lbfft
Método de medição Binário
Possibilidade de ajuste do valor de libertação ajustável
Norma DIN EN ISO 6789
Comprimento da alavanca sem ferramenta de encaixe [l1] 153 mm
Comprimento da alavanca com calibre de pontas calibrado de fábrica [l3] 184,8 mm
Tipo de produto Chave dinamométrica

Identificação e classificação

Número do artigo 657277 20
EAN/GTIN 4045197542489
Número do fabricante 657277 20
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Chave dinamométrica robusta, de braço único, ajustável através de escala de micrómetro, com proteção contra ajustes não intencionais.
Aparelho base com quadrado de encaixe (sem ferramenta de encaixe). Ferramenta de encaixe adequada n.º 657582657950.
Unidades de medida: Nm, lbfft.

Função:

Quando o valor de binário definido é atingido, a chave ativa a “sinalização” (audível e palpável) e fica imediatamente pronta para ser utilizada novamente.

Vantagem:

Para séries mais pequenas a médias.

Norma:

Testado conforme DIN EN ISO 6789.

Precisão:

± 3% do valor exibido.

Dados de utilização:

Legenda para desenho e fórmula:

l1 = comprimento da alavanca sem ferramenta de inserção
l2 = passo ajustado na chave dinamométrica
l3 = comprimento da alavanca incluindo passo de calibração de fábrica
l4 = passo da ferramenta de inserção
L = comprimento total da ferramenta
T1 = binário a ser definido
T2 = binário prescrito

Nota:

A precisão de medição garantida do binário só é possível a partir da faixa de binário calibrada conforme DIN EN ISO 6789.