Alicate para bomba de agua FastGRIP boca a.37mm l.240mm cabeza pulida

N.º do artigo: 65726240
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
Typ Preço unitário com IVA
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
Tipo de produto Llave para tubos y alicate regulables

Identificação e classificação

Número do artigo 65726240
EAN/GTIN 4018754178421
Número do fabricante 65726240
Número L L60010 3642
Fabricante/responsável STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrição

Descrição:

  • Ajuste rápido, suave y sin escalonamientos en la pieza de trabajo mediante el pulsador.
  • La articulación deslizante prolongada con doble soporte aumenta la estabilidad durante el uso.
  • La mandíbula de dientes finos agarra con seguridad objetos de diversas formas y sujeta con seguridad tuercas y tubos.
  • El dentado de las mordazas endurecido por inducción confiere a los alicates para bombas de agua una resistencia al desgaste extremadamente alta.
  • Para mejorar la ergonomía y la seguridad, los alicates están equipados con plástico antideslizante y protección antiatrapamiento integrada.
Características:
  • Autofijación en la pieza de trabajo, ahorro de energía y antideslizamiento
  • Junta deslizante con doble apoyo
  • Ajuste rápido de las pinzas pulsando un botón
  • Ajuste fino continuo y suave
  • Dentado endurecido por inducción para una enorme estabilidad dimensional y durabilidad
  • Protección contra lesiones por aplastamiento
  • Templado de alta calidad para una gran resistencia al desgaste
  • Acero aleado al cromo, forjado y templado al aceite
  • Asas con revestimiento de plástico
  • DIN ISO 8976

Característica:

  • Apertura máx. de las mordazas (mm): 37 mm
  • Encabezamiento: pulida
  • Mangos: Cubierta de plástico con superficie rugosa
  • Longitud mm (L): 240 mm
  • Peso: 405 g