Chave dinamométrica com escala com roquete reversível, binário máximo: 6

N.º do artigo: 656500 6
Desconto
330,34 €
Preço por 1 Peça
Preço válido até 02/01/2026
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida

sob pedido
Em stock
36 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

binário máximo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Sentido de aperto: Aperto à direita e à esquerda
  • Precisão de medição do binário: ±4
  • Protocolo de teste: Relatório de ensaio do fabricante
  • Quadrado de acionamento: 1/4

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

binário máximo 6 Nm
Sentido de aperto Aperto à direita e à esquerda
Precisão de medição do binário ±4 %
Protocolo de teste Relatório de ensaio do fabricante
Comprimento total L 197 mm
Faixa de binário 1 Nm - 6 Nm
Divisão da escala 1 traço = 0,1 Nm
Peso 350 g
Quadrado de acionamento 1/4 polegada
Indicação analógico
Sinalização de ativação sonoro; háptico
Princípio de libertação ativação mecânica de curso curto
Forma de ligação Quadrado de acionamento (roquete)
Tecnologia de medição mecânico
Dados protocoláveis não
Ajuste do valor de libertação com escala de ajuste
Feedback acionador
Leitura comutável Nm
Método de medição Binário
Possibilidade de ajuste do valor de libertação ajustável
Norma DIN EN ISO 6789
Comprimento da alavanca com calibre de pontas calibrado de fábrica [l3] 145 mm
Tipo de produto Chave dinamométrica

Identificação e classificação

Número do artigo 656500 6
EAN/GTIN 4000896173167
Número do fabricante 6106-1CT
Fabricante/responsável HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrição

Versão:

Chave dinamométrica mono-braço, prática e muito compacta, regulável por escala e auto-desbloqueável. Repetibilidade extremamente elevada, uma vez que apenas são usados materiais de alta qualidade e peças de desgaste, como molas de compressão, são especialmente pré-tratadas ou classificadas. É possível apertar à direita e à esquerda, alternando a roquete.
Com roquete reversível fixa − para aperto direito e esquerdo.
Unidades de medida: Nm
Com roquete reversível de dentes finos HiPer (90 dentes, ângulo de atuação de 4°).

Função:

A chave ativa a “sinalização” (claramente audível e sentida significativamente) e está imediatamente pronta para ser utilizada novamente.

Vantagem:

Para séries médias a maiores.

Norma:

Testado conforme DIN EN ISO 6789.

Precisão:

Do valor apresentado apenas com aperto à direita: ±4 %.

Dados de utilização:

Legenda para desenho e fórmula:

l1 = comprimento da alavanca sem ferramenta de inserção
l2 = passo ajustado na chave dinamométrica
l3 = comprimento da alavanca incluindo passo de calibração de fábrica
l4 = passo da ferramenta de inserção
L = comprimento total da ferramenta
T1 = binário a ser definido
T2 = binário prescrito

Nota:

A calibração só é possível para o aperto do lado direito.
A precisão de medição garantida do binário só é possível a partir da faixa de binário calibrada conforme DIN EN ISO 6789.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados