Testador eletrónico para chaves dinamométricas “TruCheck™ 2 Plus”, binário máximo: 3Nm

N.º do artigo: 654476 3
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 4,90 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis

  • 160,88 € /pçs.
  • 858,78 € /pçs.
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

binário máximo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Sentido de aperto: Aperto à direita
  • Precisão de medição do binário: ±1
  • Interface: Interface USB
  • Protocolo de teste: Relatório de ensaio do fabricante

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

binário máximo 3 Nm
Sentido de aperto Aperto à direita
Precisão de medição do binário ±1 %
Interface Interface USB
Protocolo de teste Relatório de ensaio do fabricante
Faixa de medição 0,1 Nm - 3 Nm
Largura do mostrador 175 mm
Altura do mostrador 72 mm
Profundidade do mostrador 64 mm
Peso 1,4 kg
Adaptador quadrado 1/4 polegada
Sextavado exterior 6,3 mm
Alimentação de energia A energia elétrica
Tensão nominal 100 V - 240 V
Tipo de produto Verificador de binário

Identificação e classificação

Número do artigo 654476 3
EAN/GTIN 5060207566636
Número do fabricante 43515

Descrição

Versão:

  • 3 modos de aplicação: Monitor de corrida (Track), deteção de pontos de observação (First Peak), visualização do valor de pico (Final Peak).
  • Especificação simples de um binário alvo com tolerâncias.
  • Ecrã LCD. A luz de fundo LED garante uma boa legibilidade em áreas de trabalho mal iluminadas.
  • A porta micro USB 2,0 incorporada permite a alimentação e a transferência de dados.
  • Exibição em 12 idiomas.
  • Podem ser armazenados até 15 binários-alvo.
  • Unidades de medida: Nm, lbfft, lbfin.

Vantagem:

Indicação de estado rápida e facilmente visível alterando a cor do ecrã (vermelho, amarelo, verde). Fácil transferência de dados de medição através de interface USB possível.

Vantagem:

Ajusta e verifica as chaves de ativação, indicando e no sentido dos ponteiros do relógio.
Ajuste das chaves de parafusos e chaves de fendas no sentido dos ponteiros do relógio com ou sem escala.

Precisão:

Erro de medição percentual ±1%.

Material fornecido:

Fonte de alimentação USB (UE/Reino Unido/EUA/AUS), cabo micro USB 2,0, numa caixa de plástico resistente.