Transdutor de medição “FMT”, binário máximo: 2

N.º do artigo: 654350 2
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida

  • 160,88 € /pçs.
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

binário máximo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Sentido de aperto: Aperto à direita
  • Precisão de medição do binário: ±0,5
  • Protocolo de teste: Relatório de ensaio do fabricante

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

binário máximo 2 Nm
Sentido de aperto Aperto à direita
Precisão de medição do binário ±0,5 %
Protocolo de teste Relatório de ensaio do fabricante
Faixa de medição 0,04 Nm - 2 Nm
Alojamento do quadrado 1/4 polegada
Alojamento sextavado 1/4 polegada
Tipo de produto Verificador de binário

Identificação e classificação

Número do artigo 654350 2
EAN/GTIN 5060922232892
Número do fabricante 50671.LOG

Descrição

Versão:

  • Sensores estáticos completos com cabo (2 m) para ligação direta ao n.º 654300 ou 654340 (reconhecimento automático dos dados de calibração).
  • Fixação direta à superfície de trabalho com 3 parafusos (não incluídos).

Material fornecido:

Inclui o certificado de calibração UKAS à direita.
Até ao tam. 150, incluindo, com simulador de aparafusadoras para verificação de chaves de fendas elétricas e pneumáticas. Numa caixa de plástico resistente.

Nota:

Não é adequado para chaves de impactos!