Testador eletrónico de chaves de parafusos dinamométricas “TST”, binário máximo: 2

N.º do artigo: 654300 2
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 4,90 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis

  • 160,88 € /pçs.
sob pedido
Em stock
3 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

binário máximo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Sentido de aperto: Aperto à direita
  • Precisão de medição do binário: ±0,5
  • Interface: Interface RS232C
  • Protocolo de teste: Relatório de ensaio do fabricante

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

binário máximo 2 Nm
Sentido de aperto Aperto à direita
Precisão de medição do binário ±0,5 %
Interface Interface RS232C
Protocolo de teste Relatório de ensaio do fabricante
Faixa de medição 0,04 Nm - 2 Nm
Largura do mostrador 288 mm
Altura do mostrador 72 mm
Profundidade do mostrador 160 mm
Peso 2,2 kg
Alimentação de energia A pilhas
Número de pilhas incluídas 2
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081560 CR2032
Tipo de produto Verificador de binário

Identificação e classificação

Número do artigo 654300 2
EAN/GTIN 5060922231253
Número do fabricante 43212/TST2

Descrição

Versão:

  • Estrutura robusta em poliuretano para montagem em mesa ou na parede.
  • Ecrã LCD de grande formato.
  • Seleção direta do procedimento de teste através do teclado do pictograma.
  • Interface para ligar um sensor externo. Ao utilizar os sensores n.º 654350, o intervalo de medição e os parâmetros de calibração são automaticamente detetados.
  • Indicação da frequência ao verificar ferramentas pulsadas ou chaves de fendas com embraiagem de segurança.
  • Podem ser programados binários-alvo com valores-limite superior e inferior .
  • Interface de série para ligar uma impressora ou um PC.
  • Alimentação elétrica: Bateria integrada para cerca de 16 h de utilização independente da rede ou funcionamento da rede de 230 V.
  • Software de calibração SCT (disponível gratuitamente após o registo em www.norbar.com/Support/Downloads/Software-Download).

Sensor integrado com sextavadoC 6,3 de 1/4 polegadas e ligação adicional para sensor externo 1.

Vantagem:

Sistema de medição flexível expansível até 100 000 Nm. Operação muito simples.

Vantagem:

Calibre as chaves de parafusos com escala de ajuste ou visor. Ajuste e calibre as chaves de parafusos sem escala. Defina e calibre chaves de fenda elétricas ou pneumáticas com desligamento automático. Utilizando sensores externos opcionais, podem ser verificadas chaves dinamométricas ou chaves de fendas até 100 000 Nm.

Material fornecido:

Incluindo certificado de calibração UKAS à direita e simulador de caixa de parafuso para calibração de chaves de fenda elétricas / pneumáticas, 2 parafusos de fixação, cabo de transmissão de dados em série, em uma caixa de plástico.

Nota:

Simuladores de caixas de parafuso para o n.º 654300 e 654350, com o n.º 654352.
Não é adequado para chaves de impactos!