uvex 2 Zapatos S1P negro/naranja Ancho 10 Talla 45

N.º do artigo: 6501145
Preço por 1 par
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 3-4 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Classe de proteção: S1P
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
Classe de proteção S1P
Tamanho de calçado UE 45
Cor negro / naranja
Material da sola uvex 1
Fecho Cordones
Resistência antiderrapante
palmilha amovível
Tipo de produto Zapato abotinado de seguridad

Identificação e classificação

Número do artigo 6501145
EAN/GTIN 4031101668741
Número do fabricante 6501145
Fabricante/responsável Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrição

Descrição:

  • Superior en todas las disciplinas. La innovadora serie de calzado de seguridad uvex 2 en las clases de protección S3 y S1 P no teme a los retos.: Una amortiguación óptima, un ajuste ergonómico, un peso reducido y las mejores propiedades climáticas garantizan el máximo rendimiento en el trabajo diario y redefinen los límites del calzado de seguridad.

Característica:

  • Tipo de producto: Zapato de seguridad
  • Nombre del producto: uvex 2
  • Tipo de producto: Zapato abotinado
  • Color (filtro): negro / naranja
  • Nivel de protección: S1P
  • Sexo: Señoras/Hombres
  • Tamaño: 45
  • Cierre: Cordones elásticos con cierre rápido
  • Marca: uvex
  • Puntera: Puntera de plástico uvex xenova®
  • Plantilla: uvex 1/uvex 2 plantilla climate comfort
  • Material de cubierta: Micro ante
  • Antideslizante: SRC
  • Suela: uvex 2
  • Anchura: 10

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados