Llave de caja con cara de impacto de 90 mm

N.º do artigo: 6476670
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
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
Tipo de produto Llave

Identificação e classificação

Número do artigo 6476670
EAN/GTIN 4010886647660
Número do fabricante 6476670
Número L L60160 1516
Fabricante/responsável GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrição

Descrição:

Para trabajos pesados
Se pueden solicitar tamaños especiales
* fuera de norma

Característica:

  • Longitud total [mm]: 400 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 152,0 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 41,5 mm
  • Material: 31CrV3
  • Superficie: engrasado
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 90
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no