Descrição:
El disco de corte PREMIUM para acero inoxidable garantiza el corte más seguro de cualquier pieza en máquinas estacionarias, independientemente del diámetro. Este producto está diseñado para procesar una amplia gama de calidades de acero inoxidable y es perfecto para el corte estacionario en aplicaciones de corte móvil y transversal en piezas de trabajo con secciones transversales grandes, material macizo y perfiles. Con este producto tiene garantizada la máxima vida útil y una capacidad de corte única, entre otras cosas gracias a nuestro proceso especial de prensado Tyrolit y a las superficies laterales rugosas del disco de corte. Esto reduce la fricción lateral y hace que el deslustre de la pieza de trabajo sea cosa del pasado. La elevada pureza química del producto también evita la corrosión, lo que convierte al disco de corte en el compañero perfecto para el procesamiento de acero inoxidable.
Característica:
- Forma: 42F Disco de corte cónico, tejido v.
- Tamaño de grano: 24
- Vs /máx: 72 m/s
- Aptitud del material: Acero inoxidable
- Línea de productos: PREMIUM
- Especificación : A24O-BFP INOX
- Dimensiones (D x U x H): 600 x 7 x 60 mm
- Diámetro del recipiente: 600 mm
- Espesor: 7 mm
- Taladro: 60 mm
- Herramienta para: Máquinas de corte fijas
Vantagem:
- Superficies laterales especialmente rugosas gracias a un proceso de prensado especial, lo que se traduce en una baja fricción lateral y en la ausencia de manchas en la pieza de trabajo.
- El producto ofrece la máxima capacidad de corte y vida útil
- La pureza química del producto evita la corrosión y, por tanto, permite obtener los mejores resultados en acero inoxidable
Vantagem:
- Para procesar diferentes calidades de acero inoxidable
- Para cortar piezas de gran sección, material macizo y perfiles
- Perfectas para su uso en máquinas de corte estacionarias en aplicaciones de corte transversal y de desplazamiento
Recomendação:
- Respete la velocidad periférica máxima permitida (80 m/s o 100 m/s)
Características especiales:
- Adecuado para piezas con secciones transversales grandes
- Gran capacidad de corte y larga vida útil
- Máxima pureza química