Carros de mano

N.º do artigo: 6445LZ
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Número do artigo 6445LZ
EAN/GTIN 4017976445038
Número do fabricante 6445LZ
Fabricante/responsável Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descrição

Versão:

montado

Descrição:

Sistema modular: De acero perfilado soldado, con recubrimiento de polvo RAL 5007, 4 casquillos en las esquinas. Dirección de eje de giro con corona de bolas, barra de tiro con empuñadura de seguridad con revestimiento de agarre suave y retorno automático amortiguado a la posición de reposo. Superficie de carga con tablero antideslizante de contrachapado resistente al agua. Paredes frontales atornilladas a la plataforma, paredes longitudinales colgables y extraíbles, con rejilla de alambre soldada de 40 x 40 x 4 mm. Ruedas con neumáticos, cubos con rodamientos de rodillos. Freno de estacionamiento automático que actúa sobre las ruedas delanteras.

Característica:

Capacidad de carga total (kg): 1000
Longitud de la superficie útil (mm): 1600
Anchura de la superficie útil (mm): 900
Altura de la superficie de carga (mm): 490
longitud total (mm): 1950
Anchura total (mm): 950
Altura total (mm): 1490
Neumáticos: Aire
Tamaño de las ruedas (mm): 400 x 100

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados