Chave de caixa com ponta para Torx®, 1/2 polegada, Perfil Torx®: TX20

N.º do artigo: 643650 TX20
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
104 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Perfil Torx® Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Quadrado de acionamento: 1/2

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Perfil Torx® TX20
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Medida do perfil A 3,8 mm
⌀ no lado de acionamento 22,7 mm
Comprimento 55 mm
Perfil de saída Chave de parafusos para parafusos TORX®
Tipo de produto Inserto para chave de caixa

Identificação e classificação

Número do artigo 643650 TX20
EAN/GTIN 4018754006649
Número do fabricante 03100020
Fabricante/responsável STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrição

Versão:

Produção complexa a partir de duas partes. Corpo idealmente endurecido para absorver e transmitir a energia de transmissão. Quadrado interno bem tolerado para um assento seguro e estável na ferramenta de acionamento. Quadrado interno conforme DIN 3120.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, cromado sobre níquel com proteção contra descasque. Mandril de material resistente com alta dureza, sem revestimento.