Chave de caixa com ponta de 6 faces 1/2 polegada versão em polegadas, Sextavado: 1/4

N.º do artigo: 643232 1/4
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
513 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Sextavado Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Quadrado de acionamento: 1/2

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Sextavado 1/4 polegada
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
⌀ no lado de acionamento 22,5 mm
Comprimento 60 mm
Perfil de saída Chave de parafusos sextavada
Tipo de produto Inserto para chave de caixa

Identificação e classificação

Número do artigo 643232 1/4
EAN/GTIN 4062406310592
Número do fabricante 643232 1/4
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Produção complexa a partir de duas partes. Corpo idealmente endurecido para absorver e transmitir a energia de transmissão. Quadrado interno bem tolerado para um assento seguro e estável na ferramenta de acionamento. Quadrado interno conforme DIN 3120.

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado. Mandril de material resistente com alta dureza, sem revestimento.